›

Interruttore modulare E2B 1600A 3 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055792R1
Cod. Produttore 1SDA055792R1
Cod. EAN 8015644571320

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 1600 PR121/P-LI con corrente nominale In di 1600A e tripolare (3P). È progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali, garantendo l'interruzione sicura di correnti elevate fino a 1600A. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati. Il modello PR121/P-LI indica la presenza di un relè elettronico di protezione a microprocessore, che consente una gestione avanzata delle funzioni di protezione, con possibilità di personalizzazione e monitoraggio. L'interruttore è dotato di contatti ausiliari configurabili, meccanismi di apertura e chiusura manuale ed elettrica, con indicatori meccanici di stato e segnalazioni visive per il corretto funzionamento e lo stato delle molle di chiusura. È prevista la possibilità di montare accessori come motori di caricamento molle, rilasci di apertura e chiusura a distanza, blocchi di sicurezza e protezioni aggiuntive. La costruzione comprende parti mobili e fisse con contatti principali e di arco, camere di estinzione dell’arco elettrico, e terminali di connessione orizzontali o verticali, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Il dispositivo può essere installato sia in versione fissa che estraibile, con appositi sistemi di bloccaggio e guide per facilitare le operazioni di inserimento e manutenzione. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con dichiarazione di conformità CE, ed è progettato per un utilizzo in ambienti non corrosivi, con adeguata ventilazione e condizioni di temperatura controllata. La manutenzione ordinaria è prevista con controlli periodici per garantire la durata nel tempo e l’efficienza operativa. In sintesi, l'interruttore automatico ABB SACE Emax E2B 1600 PR121/P-LI è un componente robusto e tecnologicamente avanzato per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, con funzioni di controllo integrate e alta affidabilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2B 1600A 3 poli uso industriale