›

Interruttore modulare E2B 1600A 3 poli per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055793R1
Cod. Produttore 1SDA055793R1
Cod. EAN 8015644571337

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Posteriore orizzontale

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 1600 PR121/P-LSI, con corrente nominale di 1600A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità nei sistemi elettrici industriali e civili, grazie a una struttura robusta in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo di manovra, i poli isolati e le parti ausiliarie. Ogni polo integra parti di interruzione e un trasformatore di corrente per la protezione. L’interruttore presenta un meccanismo di chiusura e apertura manuale o elettrica, con molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore su richiesta. Il dispositivo è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P che consente funzioni avanzate di protezione e monitoraggio, garantendo sicurezza e controllo preciso del circuito. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con possibilità di collegamento tramite busbar dimensionati in base alla corrente nominale. La struttura prevede inoltre sistemi di bloccaggio e sicurezza per evitare operazioni accidentali, con indicatori meccanici dello stato dell’interruttore e delle molle. L’interruttore è adatto per installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione LTT a bassa temperatura. È previsto un programma di manutenzione dettagliato per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con controlli periodici e pulizia delle superfici di contatto. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con elevate prestazioni di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E2B 1600A 3 poli per quadri elettrici industriali