› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2S 1600A EKIP DIP LSIG 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072983R1
Cod. Produttore 1SDA072983R1
Cod. EAN 8015644768331

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2S 1600 EKIP DIP LSIG 4P WMP
  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Protezione: LSIG (termico-magnetico)
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Funzione: Rilascio a stato solido AC

Descrizione del prodotto

E2.2S 1600 EKIP DIP LSIG 4P WMP è un interruttore automatico d’aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Questo apparecchio da incasso, con tecnica a innesto, è dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra e si collega tramite una parte del telaio separata, assicurando una connessione robusta e sicura. Il dispositivo è equipaggiato con unità di protezione elettronica Ekip Dip, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione tramite un’interfaccia a dip-switch, permettendo una configurazione semplice e precisa. L’interruttore è configurato a quattro poli (4P), con una capacità nominale di interruzione elevata e un sistema di manovra che consente l’apertura e la chiusura manuale tramite pulsanti dedicati e indicatori di stato chiari. La struttura in acciaio ospita poli isolati con trasformatori di corrente integrati, garantendo un’elevata sicurezza e affidabilità nell’interruzione del circuito. Il meccanismo di chiusura prevede molle di chiusura caricabili manualmente, con segnalazione visiva dello stato di carica, e un sistema di blocco per evitare chiusure accidentali in condizioni di guasto o manutenzione. Questo interruttore si distingue per la sua versatilità e robustezza, ideale per proteggere circuiti elettrici complessi, con un’attenzione particolare alla sicurezza operativa e alla facilità di manutenzione. È conforme alle normative internazionali più rigorose e dispone di certificazioni di qualità e sicurezza che ne attestano l’efficacia e l’affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1600 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

288 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2S 1600A EKIP DIP LSIG 4 poli industriale