› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073042R1
Cod. Produttore 1SDA073042R1
Cod. EAN 8015644768928

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 4P WMP
  • Funzione: Parte mobile per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Rilascio: Solido stato in AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 4P WMP è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Questo apparecchio si caratterizza per una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, l'interruttore dispone di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate contro condizioni di guasto. Il dispositivo è dotato di comandi manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche per facilitare l'uso e la manutenzione. La configurazione a 4 poli (4P) permette la gestione completa del circuito, con connessione tramite morsetti dedicati. Le caratteristiche elettriche riportate sulla targhetta includono la corrente nominale, la tensione di esercizio, la capacità di interruzione e le normative di riferimento, garantendo conformità agli standard internazionali come IEC e UL. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica dove sono richiesti elevati livelli di protezione, affidabilità e facilità di manutenzione, con la possibilità di integrare accessori e sistemi di comunicazione per una gestione avanzata dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 4 poli industriale