› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2N 2000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073012R1
Cod. Produttore 1SDA073012R1
Cod. EAN 8015644768621

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • 4 poli con rilascio a stato solido
  • 4 contatti ausiliari integrati
  • Funzione apertura/chiusura interruttore
  • Compatibile con EKIP/DIP LSI R 2000
  • Dichiarazione RoHS conforme 2011/65/EU
  • Marcatura CE dal 2013
  • Norme di riferimento EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico d’aria a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2N 2000 EKIP DIP LSI 4P WMP (codice 1SDA073012R1), versione da incasso con tecnica a innesto, senza protezione dalle dispersioni a terra integrata. Basandomi sulle informazioni tecniche e descrittive estratte dai documenti e dalle immagini a disposizione, e seguendo le tue istruzioni per generare una descrizione lunga in italiano di tipo promozionale, senza riferimenti a codici interni o inviti all’azione, ecco il testo per l’attributo "Descrizione Lunga Rexel": --- L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici a bassa tensione. Progettato con una struttura in acciaio robusta e componenti isolati per ogni polo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione del circuito. La versione da incasso con tecnica a innesto assicura un’installazione compatta e modulare, ideale per ambienti industriali e commerciali. Dotato di unità di protezione Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, consente una configurazione precisa delle funzioni di misura, monitoraggio e protezione. L’interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con connessione tramite terminali propri per un collegamento sicuro e rapido al circuito principale. Le segnalazioni meccaniche e luminose facilitano la verifica dello stato operativo, mentre le funzioni di apertura e chiusura manuale e automatica garantiscono un controllo efficiente e sicuro. Questo dispositivo è conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, offrendo prestazioni elevate e protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. --- Se desideri, posso adattare ulteriormente la descrizione o aggiungere dettagli specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2N 2000A 4 poli EKIP DIP LSI industriale