› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2N 1600A 4 poli EKIP DIP LSI uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071622R1
Cod. Produttore 1SDA071622R1
Cod. EAN 8015644754723

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore 4 poli fisso
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

E2.2N 1600 EKIP DIP LSI 4P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione affidabile e controllo efficiente nei circuiti elettrici principali. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento a bullone che assicura un montaggio robusto e sicuro. L’interruttore è equipaggiato con un’unità di protezione elettronica Ekip Dip, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, consentendo l’interruzione immediata del circuito in caso di condizioni anomale. La configurazione a quattro poli (4P) garantisce un controllo completo e una protezione efficace delle fasi elettriche. Il dispositivo è progettato per operare con correnti nominali elevate, fino a 2500 A, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Grazie alla sua struttura in acciaio e ai componenti isolati per ogni polo, l’interruttore offre elevata affidabilità e sicurezza operativa. La presenza di segnali meccanici ed elettrici sul pannello frontale facilita l’interazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche costruttive rispettano rigorosi standard internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2N 1600A 4 poli EKIP DIP LSI uso industriale