› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare E2.2H/MS 2000 4 poli FHR per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073452R1
Cod. Produttore 1SDA073452R1
Cod. EAN 8015644773021

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 2000 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

E2.2H/MS 2000 4P FHR è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, le singole colonne di interruzione isolate e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile sia in versione fissa che estraibile, l’interruttore garantisce un’elevata affidabilità operativa grazie a un sistema di molle di chiusura manualmente caricabili e segnalazioni meccaniche e visive dello stato di apertura, chiusura e carica delle molle. L’E2.2H/MS 2000 4P FHR è dotato di un’unità di protezione elettronica Ekip, che monitora costantemente le condizioni del circuito e attiva l’apertura in caso di anomalie, assicurando la sicurezza dell’impianto. Il pannello frontale è completo di pulsanti per l’apertura e la chiusura, indicatori di stato e un’etichetta con i dati elettrici certificati secondo le normative IEC e UL, che indicano la corrente nominale, la capacità di interruzione e le tensioni di esercizio. Il dispositivo è conforme alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica e dispone di certificazioni internazionali, tra cui GOST e CCC, che ne attestano la qualità e l’idoneità per applicazioni industriali e civili. Grazie al design modulare e alla possibilità di estrazione, l’interruttore facilita le operazioni di manutenzione e sostituzione, garantendo al contempo un’elevata sicurezza durante il trasporto e l’installazione. Le dimensioni e il peso sono ottimizzati per un’installazione agevole, mentre le caratteristiche tecniche assicurano prestazioni elevate in termini di capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo interruttore automatico è indicato per impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, con un’attenzione particolare alla facilità d’uso e alla manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2H/MS 2000 4 poli FHR per impianti industriali e civili