› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare E2.2H 2500A EKIP TOUCH LSIG 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072436R1
Cod. Produttore 1SDA072436R1
Cod. EAN 8015644762865

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP/TOUCH LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2H 2500 EKIP TOUCH LSIG 3P WMP, caratterizzato da un telaio in acciaio robusto che integra meccanismo operativo, poli indipendenti con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ciascuna fase. Disponibile in versione fissa o estraibile, con connessione elettrica tramite morsetti dedicati. Il dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch con funzioni di misura, monitoraggio e protezione integrate, con protezione dalle dispersioni a terra. La configurazione elettrica prevede collegamento tramite parte del telaio separata, mentre la struttura è progettata per l’incasso con tecnica a innesto. Presenta indicatori frontali per stato di apertura/chiusura, segnalazione meccanica di intervento e stato delle molle di chiusura, con pulsanti per apertura e chiusura manuale. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947, EN 60947 e direttive CE per bassa tensione ed EMC, con certificazioni internazionali aggiuntive. La protezione integrata LSIG assicura elevata affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e commerciali, garantendo una gestione efficace delle correnti di guasto e un’installazione sicura e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2H 2500A EKIP TOUCH LSIG 3 poli industriale