› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2B 2000 EKIP TOUCH LSI 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073005R1
Cod. Produttore 1SDA073005R1
Cod. EAN 8015644768553

Informazioni principali

  • Descrizione: E2.2B 2000 EKIP TOUCH LSI 4P WMP
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Protezione: Rilascio stato solido AC EKIP
  • Numero poli: 4 poli
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

E2.2B 2000 EKIP TOUCH LSI 4P WMP è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni di bassa tensione. Questo apparecchio da incasso con tecnica a innesto è caratterizzato da una struttura robusta in acciaio che integra i poli isolati e il meccanismo di apertura e chiusura, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito elettrico. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch LSI a 4 poli, assicura funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto quali sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Il sistema di connessione avviene attraverso una parte del telaio separata, facilitando l’installazione e la manutenzione. L’interruttore è indicato per impianti industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica, con comandi intuitivi e segnalazioni chiare sul pannello frontale. Grazie alla tecnologia a innesto, è possibile l’estrazione e l’inserimento rapido dell’apparecchio, migliorando la flessibilità operativa e la gestione delle manutenzioni. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende questo interruttore una soluzione affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2B 2000 EKIP TOUCH LSI 4 poli industriale