› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2B 1600A 4 poli industriale EKIP DIP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071611R1
Cod. Produttore 1SDA071611R1
Cod. EAN 8015644754617

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

E2.2B 1600 EKIP DIP LI 4P FHR è un interruttore automatico di tipo a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione robusta e affidabile. L’interruttore è equipaggiato con l’unità di protezione elettronica Ekip Dip, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione, assicurando l’intervento tempestivo in caso di condizioni anomale. Il dispositivo è configurato con quattro poli (4P), ideale per sistemi trifase con neutro, e non integra protezione dalle dispersioni a terra. La struttura è realizzata con materiali resistenti e progettata per un utilizzo in ambienti industriali, con un meccanismo di apertura e chiusura manuale delle molle di chiusura e pulsanti di comando ben visibili, oltre a un indicatore di stato apertura/chiusura. Questo interruttore automatico è indicato per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella gestione della distribuzione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2B 1600A 4 poli industriale EKIP DIP