›

Interruttore modulare E1B/MS 1600A 4 poli fisso con terminali orizzontali per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058858R1
Cod. Produttore 1SDA058858R1
Cod. EAN 8015644612115

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Nuovo modello

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E1B/MS con potenza nominale di 1600 A e 4 poli, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Questo dispositivo garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e dotato di comandi ergonomici, è ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche in sistemi complessi. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata offrono prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1B/MS 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B/MS 1600A 4 poli fisso con terminali orizzontali per impianti industriali e civili