›

Interruttore modulare E1B/MS 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058944R1
Cod. Produttore 1SDA058944R1
Cod. EAN 8015644613037

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Funzione: Parte mobile per interruttore
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EMC, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E1B/MS 1250 4P W MP NEW, appartenente alla famiglia di prodotti ABB SACE Emax. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il sezionamento di impianti elettrici, con struttura in lamiera d'acciaio che ospita meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente di fase. Il modello è un interruttore a 4 poli con corrente nominale di 1250 A, dotato di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza. La versione fissa presenta parti mobili e fisse accoppiate tramite contatti speciali, mentre la versione estraibile consente l'innesto e lo sgancio facilitati tramite apposito dispositivo di inserimento e sfilamento. L'interruttore offre diverse funzioni di protezione configurabili tramite rilasci elettronici a microprocessore (PR121, PR122 o PR123), con possibilità di monitoraggio e autodiagnosi. Il meccanismo di apertura e chiusura può essere azionato manualmente o elettricamente, con indicazioni visive dello stato (aperto, chiuso, molle caricate). È previsto inoltre un sistema di blocco meccanico per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. L'installazione deve essere effettuata in ambienti asciutti e privi di polvere, fissando l'apparecchiatura su superfici orizzontali con viti M10. È possibile integrare accessori meccanici ed elettrici per personalizzare le funzionalità e migliorare la sicurezza operativa. Il prodotto è conforme alle normative europee vigenti in materia di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e RoHS, come indicato nella dichiarazione di conformità presente nel manuale. In sintesi, l'interruttore automatico SACE Emax E1B/MS 1250 4P è una soluzione affidabile e versatile per la protezione di impianti elettrici industriali e civili, caratterizzata da elevata robustezza, facilità di manutenzione e ampie possibilità di personalizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1B/MS 1250A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B/MS 1250A 4 poli industriale