› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1B/MS 1000A 4 poli protezione avanzata impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059212R1
Cod. Produttore 1SDA059212R1
Cod. EAN 8015644615734

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1000A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Moving Part
  • Applicazione: Interruttore sezionatore
  • Compatibilità: E1B/MS
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Nuovo modello: Versione aggiornata

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E1B/MS 1000 a 4 poli con funzione di protezione avanzata e comando manuale. Progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, garantisce sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre i comandi ergonomici permettono un utilizzo intuitivo. Ideale per la protezione di impianti industriali e civili, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1B/MS 1000A FOUR-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B/MS 1000A 4 poli protezione avanzata impianti industriali e civili