› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1B 800A 4 poli alta potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055624R1
Cod. Produttore 1SDA055624R1
Cod. EAN 8015644569648

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E1B 800 PR121/P-LI IN 800A 4 poli con rilascio elettronico PR121/P. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione, con una corrente nominale di 800A e capacità di interruzione elevata. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio, con poli isolati e dotati di trasformatore di corrente integrato per ciascuna fase. L'interruttore è dotato di meccanismo di apertura e chiusura manuale e possibilità di comando elettrico tramite accessori come motore di caricamento molle e rilasci di apertura/chiusura a bobina. La versione fissa dispone di terminali posteriori orizzontali per il collegamento alla rete elettrica, con possibilità di montaggio su superfici orizzontali con fissaggio tramite viti M10. È previsto un sistema di blocco anti-inserimento errato e dispositivi di segnalazione dello stato di apertura, chiusura e blocco. L'apparecchiatura è indicata per installazioni in ambienti asciutti e privi di polvere corrosiva, con temperature di esercizio tra -40°C e +70°C (versione LTT). La manutenzione è programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con controlli periodici e pulizia delle parti attive e dei contatti. L'interruttore è conforme alle normative CE e direttive europee per bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza ambientale (RoHS). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1B 800A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B 800A 4 poli alta potenza industriale