›

Interruttore modulare E1B 1600A 4 poli industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055672R1
Cod. Produttore 1SDA055672R1
Cod. EAN 8015644570125

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E1B 1600 PR121/P-LI IN 1600A 4P F H è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente per ciascuna fase. L'interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121 che assicura protezioni avanzate e una gestione intelligente delle correnti di guasto. La versione fissa include terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione senza compromettere la sicurezza. La capacità nominale di corrente è di 1600A su 4 poli, con protezione differenziale e funzionalità di limitazione della corrente di guasto. L'interruttore è dotato di indicatori meccanici per la posizione aperto/chiuso, pulsanti per apertura e chiusura manuale, dispositivo di blocco con chiave e possibilità di inserire lucchetti per la sicurezza operativa. È prevista la possibilità di installare un motore di caricamento molle per operazioni automatiche e telecomandate. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con busbar dimensionati per garantire la corretta portata di corrente e la dissipazione termica. L'apparecchiatura è progettata per essere installata in ambienti asciutti e non corrosivi, con un grado di protezione IP20 e la possibilità di aggiungere coperture trasparenti per aumentare la protezione fino a IP54. La manutenzione è facilitata da procedure chiare che prevedono controlli periodici, pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione delle parti usurate, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni operative gravose. In sintesi, questo interruttore automatico offre elevate prestazioni di protezione, affidabilità e facilità di installazione e manutenzione, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1B 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B 1600A 4 poli industriale alta potenza