› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1B 1000A 3 poli per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059178R1
Cod. Produttore 1SDA059178R1
Cod. EAN 8015644615390

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1000A
  • Poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Funzione: Interruttore con 4 ausiliari
  • Posizioni: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a basso voltaggio della serie SACE Emax, modello E1B 1000 PR121/P-LSIG IN 1000A 3P W, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente per ogni fase. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile include una parte mobile con contatti speciali per l'innesto nel circuito di potenza. Il circuito automatico è dotato di un relè elettronico microprocessore PR121/P, che offre funzioni avanzate di protezione e controllo, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Supporta un'intensità nominale di 1000A su tre poli, con capacità di interruzione adatta a impianti di media tensione bassa. La costruzione comprende contatti principali mobili e fissi, camere di arco per limitare l'usura e meccanismi di apertura e chiusura con molle di carica, azionabili manualmente o tramite motore elettrico opzionale. Il dispositivo è progettato per un montaggio su superfici orizzontali, con fissaggio tramite viti M10, e prevede diversi tipi di terminali (posteriori orizzontali o verticali, frontali piatti) per la connessione ai busbar dell'impianto. È possibile integrare accessori elettrici e meccanici quali blocchi di sicurezza, contatti ausiliari, e sistemi di comando remoto. La manutenzione ordinaria è facilitata da procedure dettagliate, con intervalli programmati per garantire la durata meccanica ed elettrica ottimale. Il circuito è conforme alle normative CE e direttive di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza ambientale, con certificazioni di qualità e dichiarazione di conformità disponibili. È ideale per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti, assicurando continuità e sicurezza nell'erogazione dell'energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1B 1000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B 1000A 3 poli per distribuzione elettrica