›

Interruttore modulare E1 W FP 4 poli HR-HR per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059762R1
Cod. Produttore 1SDA059762R1
Cod. EAN 8015644621865

Informazioni principali

  • Descrizione: E1 W FP 4P HR-HR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali superiori e inferiori
  • Funzione: Parte fissa per interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Anno marcatura CE: 2004
  • Compatibilità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello AB1SDA059762R1 (codice 1SDA059762R1), appartenente alla famiglia ABB SACE. Questa serie di interruttori automatici è caratterizzata da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. Sono disponibili versioni selettive o limitatrici di corrente. L'interruttore è progettato per applicazioni in bassa tensione con un'ampia gamma di correnti nominali fino a 6300 A, con capacità di interruzione elevate e diverse configurazioni di terminali (orizzontali, verticali, frontali, piatti) per facilitare il collegamento elettrico e l'integrazione nel quadro elettrico. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un inserimento e rimozione agevole, con contatti scorrevoli per i circuiti ausiliari. Sono presenti dispositivi di sicurezza come il blocco anti-inserimento errato, indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, contatti ausiliari configurabili, e possibilità di blocchi con chiavi o lucchetti. L'interruttore può essere azionato manualmente o elettricamente, con caricamento automatico delle molle tramite motoriduttore opzionale, e dispone di rilasci di protezione elettronici a microprocessore (PR121, PR122, PR123) per la gestione avanzata delle funzioni di protezione. La manutenzione è prevista a diversi livelli, con intervalli e procedure specifiche per garantire affidabilità e durata nel tempo, anche in ambienti polverosi o a basse temperature (versione LTT). In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili, con funzionalità avanzate di sicurezza, gestione e manutenzione. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando la qualità costruttiva, la sicurezza e la flessibilità d'uso tipiche della serie SACE Emax ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E1 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1 W FP 4 poli HR-HR per automazione industriale