› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2N/MS 1250 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073522R1
Cod. Produttore 1SDA073522R1
Cod. EAN 8015644773724

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Compatibilità: Switch-disconnector
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1/-2/-3

Descrizione del prodotto

E1.2N/MS 1250 4P WMP è un interruttore automatico d’aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione affidabile e gestione sicura dei circuiti elettrici. Disponibile nella configurazione a quattro poli (4P), questo interruttore si distingue per la funzione di interruttore principale, con un design robusto che integra un meccanismo di apertura e chiusura manuale con molle caricate per assicurare prestazioni ottimali. Il dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica SACE Ekip, che offre funzioni avanzate di monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto, garantendo sicurezza e continuità operativa. La struttura compatta e modulare consente un’installazione agevole sia in versione fissa sia in versione estraibile, con terminali di connessione ottimizzati per l’uso in impianti industriali e civili. Questo interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con dati elettrici chiaramente indicati sulla targhetta, che certificano le sue capacità di corrente nominale e di interruzione. La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel controllo della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 1250 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

348 mm

altezza

363,5 mm

profondità

271 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2N/MS 1250 4 poli protezione industriale