› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2C 1600 4 poli WMP per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072852R1
Cod. Produttore 1SDA072852R1
Cod. EAN 8015644767020

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Rilascio: Stato solido in AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizioni: Interruttore aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E1.2C 1600 EKIP DIP LSI 4P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire una protezione affidabile e performante degli impianti elettrici industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso con tecnica a innesto presenta una configurazione a quattro poli (4P) e un dispositivo di protezione elettronico EKIP Dip con funzione LSI (protezione da sovraccarico, corto circuito e dispersione a terra) integrata. L'interruttore è dotato di un meccanismo manuale per la carica delle molle di chiusura e pulsanti per apertura e chiusura, con indicatori di stato per facilitare il controllo visivo della posizione e della condizione delle molle. La connessione elettrica principale avviene tramite una parte del telaio separata, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, protezione avanzata e semplicità di manutenzione, assicurando la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1600 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2C 1600 4 poli WMP per impianti industriali