› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2B/MS 630A 3 poli distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073476R1
Cod. Produttore 1SDA073476R1
Cod. EAN 8015644773267

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: Interruttore SACE Emax2
  • Funzione: Switch-disconnector
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

E1.2B/MS 630 3P WMP è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione, affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Disponibile nella versione a tre poli, questo dispositivo è dotato di un meccanismo operativo robusto con molle di chiusura manuale e pulsanti per apertura e chiusura, che assicurano un controllo preciso e sicuro del circuito. L'interruttore presenta indicatori meccanici per segnalare lo stato di carica delle molle e la posizione aperto/chiuso, facilitando così le operazioni di verifica e manutenzione. La costruzione modulare prevede versioni fisse e estraibili, con contatti di disconnessione per garantire un facile inserimento e rimozione in sicurezza. La targhetta dati elettrici riporta le caratteristiche fondamentali, come la corrente nominale di 630 A, la capacità di interruzione e la tensione di esercizio, conformi alle normative IEC e UL. Questo interruttore automatico è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2B/MS 630 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

278 mm

altezza

363,5 mm

profondità

271 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

42 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2B/MS 630A 3 poli distribuzione elettrica