› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2 W FP IU 1600 4 poli HR per impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073908R1
Cod. Produttore 1SDA073908R1
Cod. EAN 8015644778415

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2013
  • Direttiva RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile E1.2 della serie SACE Emax 2 di ABB è un componente robusto e affidabile progettato per l'installazione a parete o a pavimento. Questo modulo a 4 poli consente il collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione elettrica sicura e stabile. La struttura è pensata per l'inserimento e l'estrazione agevole dell'interruttore estraibile, con un sistema di manovra che prevede la rotazione della targhetta di 90° prima dell'inserimento della parte mobile, assicurando così un corretto posizionamento e funzionamento. Il fissaggio può essere effettuato sia a parete, con viti M6 e rondelle, sia a pavimento con viti M8, offrendo flessibilità di montaggio. Il design modulare permette il cablaggio semplice e sicuro con conduttori fino a 2,5 mm², mentre la parte fissa è predisposta per l'inserimento di dispositivi di segnalazione e protezione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2 1600 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2 W FP IU 1600 4 poli HR per impianti