› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2 W FP IU 1600 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073907R1
Cod. Produttore 1SDA073907R1
Cod. EAN 8015644778408

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: 3 poli
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Montaggio: Fisso estraibile
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

La parte fissa di interruttore estraibile E1.2 è un componente fondamentale per il sistema di protezione elettrica SACE Emax 2 di ABB. Progettata per un collegamento a bullone, questa parte fissa è realizzata per un'installazione da incasso e supporta un numero di poli pari a 3. La struttura robusta e compatta garantisce un fissaggio sicuro sia a parete che a pavimento, con viti M6 e M8 specifiche per ciascun tipo di montaggio. Il dispositivo è dotato di meccanismi di inserzione ed estrazione facilitati, con posizioni chiaramente definite per l'operatività in sicurezza, come la posizione di estratto, test e inserito, con pulsanti di manovra che evitano errori durante l'uso. La parte fissa è progettata per un cablaggio semplice e affidabile, con indicazioni precise per la gestione dei cavi fino a 2,5 mm². Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità, protezione e facilità di manutenzione all'interno di quadri elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2 1600 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2 W FP IU 1600 3 poli industriale