› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare BTIM7900/4 morsetto 4 cavi flessibili M5 1600

Cod. Rexel BTIM7900/4
Cod. Produttore M7900/4
Cod. EAN 8012199210025

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1600 V
  • Connessione: 4 cavi flessibili
  • Sezione max cavo: 185 mmq
  • Tipo vite: M5
  • Serie: MEGA M630/1600ES
  • Applicazione: Morsetto elettrico
  • Materiale: Alta conducibilità
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M630/1600ES è un morsetto elettrico progettato per connessioni sicure e affidabili, con un singolo polo in grado di ospitare fino a quattro conduttori. Il collegamento avviene tramite vite, garantendo una presa stabile e duratura. Il morsetto è realizzato in materiale metallico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficace della corrente. Questo componente è adatto per installazioni professionali che richiedono un fissaggio tramite avvitamento, assicurando un montaggio solido e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Morsetto per 4 cavi flessibili fino a 185 mmq per M5 1600

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

larghezza

50 mm

altezza

102 mm

profondità

90 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

1

Interruttore modulare BTIM7900/4 morsetto 4 cavi flessibili M5 1600