› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB Tmax T7S 1250A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062866R1
Cod. Produttore 1SDA062866R1
Cod. EAN 8015644654153

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR231/P-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso, con corrente nominale di 1250 A e tripolare, progettato per la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 1600 A. Questo apparecchio offre prestazioni elevate e dimensioni compatte, con un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che garantisce una rapida estinzione dell’arco e una limitazione significativa dell’energia di passaggio (I2t). Il Tmax T7 è dotato di tecnologia avanzata, inclusi nuovi dispositivi di sgancio elettronici come il PR231/P, che assicurano selettività e rapidità di intervento, oltre a un sistema di cablaggio e accessori innovativi che facilitano l’installazione e la manutenzione. È possibile installarlo sia in posizione verticale che orizzontale, con terminali multipli per adattarsi a diverse esigenze di connessione, e offre un sistema di sfilamento rapido e sicuro della parte mobile. L’interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare ABB Tmax T7S 1250A 3 poli industriale