› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB Tmax T5H 630A 3 poli TMA industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054465R1
Cod. Produttore 1SDA054465R1
Cod. EAN 8015644555689

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 V
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Standard: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: Dal 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H, con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità, offre una capacità di interruzione fino a 70 kA a 400 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione di isolamento di 1000 V e impulso resistente di 8 kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Supporta cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. La tecnologia integrata garantisce protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità e sicurezza dell’impianto elettrico. Prodotto in Italia, rappresenta una soluzione robusta e performante per la gestione di circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare ABB Tmax T5H 630A 3 poli TMA industriale