› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB T5N 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA081058R1
Cod. Produttore 1SDA081058R1
Cod. EAN 8015644875954

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T, modello 1SDA081058R1, con corrente nominale di 400A e 4 poli. Descrizione Lunga Rexel: L'interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T è progettato per garantire una protezione affidabile e performante nei sistemi elettrici di distribuzione a bassa tensione. Con corrente nominale di 400A e configurazione a 4 poli, questo apparecchio da incasso a installazione fissa offre un'elevata capacità di interruzione fino a 85 kA (secondo IEC 60947-2) e un isolamento a 800 V, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il collegamento a bullone garantisce una connessione stabile e sicura. La gamma SACE Tmax T è sinonimo di qualità e innovazione ABB, con un design compatto e funzionalità avanzate per la protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo interruttore automatico unisce versatilità, robustezza e facilità di installazione, assicurando continuità operativa e massima sicurezza degli impianti elettrici. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche essenziali del prodotto, enfatizzando affidabilità, sicurezza e prestazioni, in linea con le indicazioni fornite e senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP E-LSIG 400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

72 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare ABB T5N 400A 4 poli industriale