› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB T5H 630A 4 poli impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054416R1
Cod. Produttore 1SDA054416R1
Cod. EAN 8015644555207

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Terminali frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con portata nominale di 400 A e 4 poli. È progettato per installazione fissa da incasso e utilizza un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore garantisce una protezione affidabile con capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento di 1000 V e tensione di impulso di 8 kV. È indicato per l’impiego in impianti elettrici industriali e commerciali con tensioni fino a 690 V e frequenza 50-60 Hz. Supporta cavi e barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il meccanismo di comando è dotato di indicatore di stato (on, off, tripped) con funzione CLACK per la segnalazione delle condizioni di intervento. La costruzione è robusta e made in Italy, con accessori per test e protezioni integrabili, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare ABB T5H 630A 4 poli impianti elettrici