› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB E3N/MS 3200 3 poli protezione motore distribuzione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058991R1
Cod. Produttore 1SDA058991R1
Cod. EAN 8015644613501

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo componente: Moving Part
  • Compatibilità: Switch-Disconnector
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Si
  • Applicazione: Interruttore E3N/MS
  • Nuovo modello: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB E3N/MS 3200 a 3 poli con protezione motore integrata. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica industriale. Dotato di comandi intuitivi per l’accensione e lo spegnimento, offre un’eccellente capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni stabili anche in condizioni operative gravose. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente e sicuro del flusso di corrente su sistemi trifase. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 3200A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare ABB E3N/MS 3200 3 poli protezione motore distribuzione industriale