› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 400A 4 poli Tmax T5 orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054761R1
Cod. Produttore 1SDA054761R1
Cod. EAN 8015644558901

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 W FP 4P HR
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Numero poli: 4 poli
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Protezione: Massima a 400A
  • Applicazione: Parti fisse per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli con capacità di interruzione di 400 A. Progettato per garantire un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone, è caratterizzato da un meccanismo di comando affidabile e una struttura robusta che ne consente l’installazione integrata in impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo assicura elevati standard di protezione e durata, ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici di media potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 400A 4 poli Tmax T5 orizzontale