› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli T7D 1000 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062033R1
Cod. Produttore 1SDA062033R1
Cod. EAN 8015644645717

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Terminali: frontali
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062033R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione appartenente alla serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per applicazioni elettriche fino a 1600 A. Questo interruttore si distingue per l’elevata capacità di interruzione, garantendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta ottimizza lo spazio all’interno del quadro elettrico, facilitando il cablaggio e l’installazione. È dotato di meccanismo di comando manuale con indicazione chiara della posizione ON/OFF e può essere equipaggiato con unità di sgancio elettroniche avanzate per una protezione personalizzata e selettiva. La modularità e la vasta gamma di accessori disponibili permettono un’installazione flessibile e adattabile a molteplici esigenze di impianto, mantenendo alti standard di sicurezza e conformità alle normative CE. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli T7D 1000 per impianti elettrici