› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli T6 W FP per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060389R1
Cod. Produttore 1SDA060389R1
Cod. EAN 8015644628604

Informazioni principali

  • Descrizione: T6 W FP 4P VR
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Compatibilità: Tmax
  • Montaggio: Verticale
  • Normativa RoHS: Conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con collegamento a bullone, progettato per l’installazione ad incasso. Questo dispositivo è parte degli accessori per la gamma Tmax T e garantisce un’elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. La struttura robusta e la configurazione a 4 poli assicurano una gestione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Il design modulare facilita l’integrazione e la manutenzione, mentre il sistema di collegamento a bullone offre una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 4 poli T6 W FP per distribuzione elettrica