› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli T6 frontale esteso per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060387R1
Cod. Produttore 1SDA060387R1
Cod. EAN 8015644628185

Informazioni principali

  • Descrizione: T6 W FP 4P EF
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: Interruttore Tmax Four
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli con collegamento a bullone, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di comando montato su pin, specifico per il modello Tmax T6, che assicura un funzionamento preciso e duraturo. La struttura modulare e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica avanzati lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, offre prestazioni elevate nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici, assicurando un'efficace interruzione in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 4 poli T6 frontale esteso per distribuzione elettrica