› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli SACE Emax protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059773R1
Cod. Produttore 1SDA059773R1
Cod. EAN 8015644621971

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 4P VR-VR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 4 poli, fissato
  • Terminali: Verticali superiori e inferiori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2004
  • RoHS: Conforme con esenzioni
  • Certificazioni: EN 60947, EN 50581

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059773R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire una protezione affidabile e performante negli impianti elettrici. La struttura in lamiera d'acciaio ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, con un design che prevede versioni selettive o limitatrici di corrente. L'interruttore presenta terminali di collegamento su parte fissa o estraibile, con diverse configurazioni per adattarsi alle esigenze di connessione elettrica, inclusi terminali posteriori orizzontali o verticali e frontali. Il dispositivo è dotato di microprocessore per il rilascio elettronico delle protezioni, con indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazioni di scatto e posizione (connesso, test isolato, disconnesso). L'azionamento può essere manuale o motorizzato, con leve per il caricamento delle molle di chiusura e pulsanti per apertura e chiusura manuale. Sono disponibili funzioni di blocco con chiave e possibilità di inserire lucchetti per la sicurezza. L'installazione deve avvenire in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e vibrazioni, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti. È prevista una procedura di messa in servizio che include il controllo delle connessioni, il caricamento delle molle e la verifica delle funzioni di rilascio e blocco. La manutenzione ordinaria e straordinaria è regolata da un programma di interventi periodici, con controlli visivi, pulizia e verifica delle connessioni, per garantire la durata e l'affidabilità del dispositivo. Questo interruttore è indicato per applicazioni elettriche industriali e civili, dove è richiesta una protezione sicura e personalizzabile del circuito, con possibilità di integrazione di accessori elettrici e meccanici per funzioni avanzate di controllo e segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS VERTICAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli SACE Emax protezione industriale