› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli SACE Emax protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059770R1
Cod. Produttore 1SDA059770R1
Cod. EAN 8015644621940

Informazioni principali

  • Descrizione: E1 W FP 4P VR-VR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: 4 poli, fissi
  • Terminali: Verticali superiori e inferiori
  • Applicazione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Anno marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Il circuito automatico SACE Emax è una soluzione avanzata per la protezione e l'interruzione di circuiti a bassa tensione. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie, con ogni polo dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato. Disponibile in versione fissa o estraibile, il circuito presenta contatti mobili e fissi di alta qualità, camere d'arco e meccanismi di apertura e chiusura affidabili. È progettato per garantire sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione, con accessori opzionali come motore di carica molle, rilasci elettronici programmabili e dispositivi di blocco. Ideale per ambienti industriali, assicura un'elevata capacità di interruzione e lunga durata operativa anche in condizioni difficili, grazie a materiali resistenti e a un programma di manutenzione dettagliato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E1 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS VERTICAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli SACE Emax protezione industriale