› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli protezione orizzontale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059765R1
Cod. Produttore 1SDA059765R1
Cod. EAN 8015644621896

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 4P HR-HR NEW
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali superiori e inferiori
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Anno marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SACE Emax rappresenta un interruttore automatico d’aria per bassa tensione, progettato con una struttura in lamiera d’acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. È disponibile in versione fissa o estraibile, con contatti mobili e fissi studiati per garantire elevata affidabilità e sicurezza. L’interruttore è dotato di terminali di collegamento multipli (posteriori orizzontali o verticali, frontali piatti), progettati per facilitare l’installazione e l’assemblaggio con barre collettrici, con capacità di portata di corrente fino a 6300 A a seconda del modello. La struttura include dispositivi di sicurezza come serrature anti-inserimento errato e indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e segnalazioni di intervento. Il funzionamento prevede sia la manovra manuale che automatica, con caricamento delle molle di chiusura tramite leva o motore elettrico opzionale, e possibilità di comando a distanza tramite bobine di sgancio e chiusura. L’interruttore garantisce protezioni avanzate con rilasci elettronici microprocessore-based, in grado di monitorare e intervenire su sovraccarichi, cortocircuiti e altre anomalie. L’installazione deve avvenire in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e vibrazioni, con attenzione al corretto fissaggio e collegamento dei terminali, rispettando le indicazioni di sicurezza e i parametri di tensione e corrente nominale. La manutenzione programmata, articolata in interventi di primo e secondo livello, assicura la durata ottimale dell’apparecchiatura, con controlli periodici su pulizia, serraggi, usura contatti e funzionalità dei dispositivi di protezione. In sintesi, il SACE Emax è un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, che unisce elevati standard di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli protezione orizzontale industriale