› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli EKIP DIP LSI protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071822R1
Cod. Produttore 1SDA071822R1
Cod. EAN 8015644756727

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizione: Aperto e chiuso

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico di potenza ABB della serie SACE Emax 2, modello E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 4P FHR (codice 1SDA071822R1). Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, con collegamento a bullone e senza protezione dalle dispersioni a terra integrata. È dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch. Ecco una descrizione lunga in italiano, orientata al marketing, per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel" (RC000001RF000002), basata sulle informazioni tecniche disponibili e rispettando le indicazioni fornite: --- L'interruttore automatico SACE Emax 2 E4.2N è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni di protezione e gestione dei circuiti elettrici industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso a 4 poli offre una corrente nominale di 4000 A con tecnologia avanzata di protezione elettronica EKIP DIP, che assicura una precisa rilevazione delle condizioni di sovraccarico, corto circuito e guasti di terra. La struttura robusta e compatta, unita a un sistema di collegamento a bullone, facilita l'installazione fissa e garantisce una connessione sicura e stabile. L'unità di protezione integrata permette una gestione efficiente e personalizzabile delle protezioni, mentre la modularità e l'affidabilità del dispositivo assicurano una lunga durata operativa e una manutenzione semplificata. Ideale per impianti elettrici di media e alta potenza, l'interruttore SACE Emax 2 E4.2N rappresenta una soluzione avanzata per la sicurezza e l'efficienza energetica. --- Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche, la tecnologia di protezione e l'applicazione del prodotto senza superare i 1000 caratteri, senza simboli o inviti all'azione e focalizzandosi sulle caratteristiche rilevanti per il cliente finale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli EKIP DIP LSI protezione industriale