› Distribuzione elettrica

Interruttore modulare 4 poli EKIP DIP LSI 4000 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073172R1
Cod. Produttore 1SDA073172R1
Cod. EAN 8015644770228

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: 4 poli
  • Corrente nominale: 4000 A
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 4P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta in acciaio con meccanismo operativo integrato, poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase. Disponibile sia in versione fissa sia estraibile, l'interruttore presenta un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate. Il collegamento elettrico principale avviene tramite connessione separata al telaio, con tecnica da incasso a innesto. L'interruttore è dotato di comandi manuali per caricare le molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche e luminose per la posizione e la carica delle molle. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. È idoneo per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione di correnti fino a 4000 A, con un design che facilita installazione, manutenzione e gestione del ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

900 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli EKIP DIP LSI 4000 industriale