› Distribuzione elettrica

Interruttore modulare 4 poli E4.2V 2000 EKIP impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071731R1
Cod. Produttore 1SDA071731R1
Cod. EAN 8015644755812

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Poli: 4 fissi
  • Contatti ausiliari: 4
  • Rilascio stato: solido in AC
  • Montaggio: orizzontale posteriore
  • Posizioni interruttore: aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E4.2V 2000 EKIP DIP LI 4P FHR, codice 1SDA071731R1, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento tramite raccordo a bullone e senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione in caso di condizioni di guasto. È configurato a 4 poli (4P) e appartiene alla serie SACE Emax 2. La struttura dell’interruttore è composta da un telaio in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le singole colonne di interruzione isolate e i trasformatori di corrente per ciascuna fase. È disponibile in versione fissa o estraibile; nel modello in questione è di tipo fisso con terminali di connessione al circuito principale. Il pannello frontale presenta il comando manuale per la carica delle molle di chiusura, i pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle cariche/scariche), segnalazioni meccaniche di intervento e l’unità di protezione Ekip Dip. La targhetta dati elettrici indica le caratteristiche nominali come corrente, tensione, capacità di interruzione e standard di riferimento. Il dispositivo è progettato per un utilizzo in impianti con valori nominali di tensione e corrente entro i limiti indicati sulla targhetta, e deve essere installato e manutenuto da personale qualificato nel rispetto delle normative IEC 60947 e direttive comunitarie sulla bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. In sintesi, l’interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E4.2V 2000 EKIP DIP LI 4P FHR è una soluzione robusta e affidabile per la protezione e gestione dei circuiti elettrici industriali, con tecnologia avanzata di protezione elettronica e configurazione per installazione fissa da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2V 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

425 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli E4.2V 2000 EKIP impianti industriali