›

Interruttore modulare 4 poli E2S W FP per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059764R1
Cod. Produttore 1SDA059764R1
Cod. EAN 8015644621889

Informazioni principali

  • Descrizione: E2S W FP 4P HR-HR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali superiori e inferiori
  • Applicazione: Interruttore E2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA059764R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo di azionamento, i poli e i componenti ausiliari, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrati. L'interruttore è disponibile in versione fissa e estraibile, con terminali di collegamento al circuito di potenza posti posteriormente in configurazioni orizzontali o verticali, e può essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, oppure all'interno di quadri elettrici con adeguato grado di protezione. È dotato di diverse modalità di comando, sia manuali sia elettriche, comprese leve di caricamento molle, pulsanti di apertura e chiusura, e dispositivi di blocco con chiave o lucchetto per garantire la sicurezza operativa. L'interruttore supporta accessori opzionali quali motori di caricamento molle, rilasci di apertura e chiusura a impulso, e dispone di indicatori meccanici per segnalare lo stato di apertura, chiusura, posizione di prova o disconnessione. È inoltre possibile installare coperture trasparenti per aumentare il grado di protezione fino a IP54. La manutenzione è prevista secondo un programma dettagliato che considera la vita meccanica ed elettrica dell'apparecchio, con ispezioni periodiche e interventi di pulizia e controllo delle connessioni per garantire la massima efficienza e sicurezza nel tempo. L'interruttore è conforme alle normative europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, assicurando standard elevati di qualità e sicurezza. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione affidabile e sicura del circuito elettrico, con possibilità di personalizzazione e integrazione in sistemi complessi grazie alla modularità e agli accessori disponibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli E2S W FP per impianti industriali