› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli E2.2N/MS 2000 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073535R1
Cod. Produttore 1SDA073535R1
Cod. EAN 8015644773854

Informazioni principali

  • Descrizione: WMP 4 poli
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Compatibilità: SACE Emax 2
  • Serie: SACE Emax 2
  • Funzione: Sezionatore e interruttore
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme
  • Marcatura CE: 2013
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2N/MS 2000 4P WMP, versione fissa, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Costruito con una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Disponibile anche nella versione estraibile con parte mobile e parte fissa, collegata tramite contatti di disconnessione. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip che monitora e protegge il circuito in caso di condizioni anomale. Il pannello frontale include leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso, molle caricate/scaricate) e segnalazioni meccaniche di intervento. Adatto per configurazioni a 4 poli, con alimentazione ausiliaria e conforme alle normative IEC e UL. La progettazione assicura facilità di trasporto, installazione e manutenzione, con particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dell’operatore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 2000 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

407 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

66 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli E2.2N/MS 2000 distribuzione elettrica