› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare 4 poli E2.2H/MS 2000 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073536R1
Cod. Produttore 1SDA073536R1
Cod. EAN 8015644773861

Informazioni principali

  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Compatibilità: SACE Emax 2
  • Poli: 4 poli
  • Serie: SACE Emax 2
  • Funzione: Switch-Disconnector
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU aggiornata 2015/863

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE Emax 2 modello E2.2H/MS 2000 4P WMP, versione fissa, progettato per l’installazione in impianti elettrici a bassa tensione. Caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che integra il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, ciascuno con trasformatore di corrente dedicato per la protezione e il monitoraggio. Questo interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip, che assicura funzioni di misura, controllo e protezione avanzate, con la possibilità di gestione tramite interfaccia dip-switch. Il dispositivo è realizzato per operare in configurazione a quattro poli (4P) con terminali posteriori orizzontali, garantendo un’elevata capacità di interruzione e sicurezza nei sistemi elettrici industriali. Le molle di chiusura sono caricabili manualmente tramite leva dedicata, mentre i comandi di apertura e chiusura sono agevolati da pulsanti frontali con segnalazioni meccaniche dello stato. L’interruttore è conforme alle normative IEC e UL, con certificazioni internazionali, e dispone di un sistema modulare che consente l’estrazione e l’inserimento del corpo mobile per facilitare manutenzione e installazione. Il design prevede inoltre dispositivi di sicurezza quali blocchi a chiave e segnalazioni visive dello stato di carica delle molle e della posizione dell’interruttore, assicurando affidabilità e facilità d’uso in applicazioni elettriche di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 2000 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

407 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli E2.2H/MS 2000 per quadri elettrici