› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli BTIM7330 per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7330
Cod. Produttore M7330
Cod. EAN 8012199197753

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M160/250
  • Attacco anteriore: prolungato
  • Compatibilità: M160-250
  • Quantità consigliata: 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M160/250 è un componente elettrico caratterizzato da un attacco anteriore con prolunga, progettato per il collegamento tramite vite e avvitamento. Questo prodotto dispone di 4 poli, garantendo una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono montaggi robusti e stabili, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione lo rende adatto a installazioni elettriche professionali, offrendo performance ottimali nel trasporto di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attacco anteriore prolungato per M160-250

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

larghezza

25 mm

altezza

90 mm

profondità

4 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

Interruttore modulare 4 poli BTIM7330 per impianti elettrici