›

Interruttore modulare 4 poli alta affidabilità industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059818R1
Cod. Produttore 1SDA059818R1
Cod. EAN 8015644622428

Informazioni principali

  • Descrizione: E1 W FP 4P VR-HR NEW
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Montaggio: Terminali superiori verticali
  • Montaggio: Terminali inferiori orizzontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA059818R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici industriali. Questo interruttore è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo di comando, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. È disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali di collegamento predisposti per un'installazione sicura e affidabile. L'apparecchiatura garantisce un'elevata capacità di interruzione e una protezione selettiva o limitante della corrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. È dotata di parti mobili e fisse con contatti principali e di arco, camere di arco per l'estinzione dell'arco elettrico e dispositivi di rilascio elettronici a microprocessore (PR121, PR122 o PR123) che consentono una protezione precisa e personalizzabile. Il circuito è progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con possibilità di montaggio in quadri elettrici con adeguato grado di protezione. L'interruttore supporta operazioni manuali ed elettriche di apertura e chiusura, con indicazioni meccaniche e segnalazioni per lo stato di carica delle molle, posizione dei contatti e interventi di protezione. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici di pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione di parti soggette a usura, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica del dispositivo. L'interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni CE e conformità RoHS. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione dei circuiti elettrici industriali, con un design modulare che facilita l'installazione, l'uso e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E1 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS VERTICAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli alta affidabilità industriale