› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 630A per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054602R1
Cod. Produttore 1SDA054602R1
Cod. EAN 8015644557003

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Switch-disconnector fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, 2, 3
  • Marcatura CE: 2003
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5D 630 4P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per applicazioni industriali e civili, garantisce elevata protezione e sicurezza nell'impianto elettrico. È un interruttore principale con funzione di sezionamento e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, conforme alla normativa IEC 60947-2, con un potere di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori di corrente di cortocircuito selezionabili fino a 100% del valore nominale. Il prodotto presenta un comando manuale ben visibile con indicazione dello stato ON/OFF/TRIPPED, e la possibilità di utilizzo con cavi o barre isolate, assicurando flessibilità di installazione. Il cablaggio accetta conduttori in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato con materiali resistenti e con un design compatto, l'interruttore è dotato di accessori per il monitoraggio e la manutenzione, come il sistema CLACK per la segnalazione dello stato di intervento. La costruzione Made in Italy garantisce qualità e affidabilità per la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

186 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 630A per impianti elettrici