› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare 4 poli 4000A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073546R1
Cod. Produttore 1SDA073546R1
Cod. EAN 8015644773960

Informazioni principali

  • Descrizione: 4P WMP E4.2V/MS 4000
  • Tipo: Parte mobile per interruttore
  • Serie: SACE Emax 2
  • Poli: Quattro poli (4P)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: Anno 2013
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E4.2V/MS 4000 4P WMP, progettato per applicazioni elettriche di media tensione, con struttura in acciaio robusta e polimeri isolanti di alta qualità. Disponibile nella configurazione a quattro poli, garantisce un’elevata affidabilità nella protezione e nell’interruzione del circuito elettrico. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip, assicura funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni anomale di esercizio. La versione fissa dispone di morsetti di collegamento diretti, mentre la versione estraibile è composta da parte mobile e parte fissa con contatti di disconnessione integrati, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione. Indicatori meccanici e pulsanti frontali consentono un controllo semplice e immediato dello stato operativo, con segnalazione visiva dello stato di carica delle molle di chiusura e della posizione dell’interruttore (aperto/chiuso). Progettato per rispettare le normative internazionali IEC e UL, è conforme alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni aggiuntive per mercati internazionali come Russia e Cina. La robustezza costruttiva e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E4.2V/MS 4000 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

551 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

4000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

4000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 4000A per impianti industriali