› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 3200A EKIP DIP LI per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073121R1
Cod. Produttore 1SDA073121R1
Cod. EAN 8015644769710

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 3200 A
  • Tipo: 4 poli
  • Contatti ausiliari: 4
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP/DIP-LI
  • Funzione: Interruttore in posizione aperto/chiuso
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interpreto le informazioni fornite per generare una descrizione promozionale per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel" (RC000001RF000002) in italiano, relativa al prodotto AB1SDA073121R1, che è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB. --- L'interruttore automatico SACE Emax 2 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Progettato con una struttura in acciaio robusta, integra un meccanismo operativo affidabile e poli isolati singolarmente, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente dedicati. Disponibile in versione fissa o estraibile, garantisce massima flessibilità di installazione e manutenzione. La versione estraibile è composta da una parte mobile e una fissa, con collegamento tramite contatti di disconnessione per un'installazione sicura e semplice. L'unità di protezione elettronica Ekip Dip consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione, assicurando l'interruzione tempestiva in caso di condizioni anomale. Il pannello frontale è dotato di indicatori di stato, pulsanti di comando e segnalazioni meccaniche per un controllo intuitivo e immediato. I dispositivi sono conformi alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, offrendo prestazioni elevate con correnti nominali e capacità di interruzione adatte a impianti industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni. La gamma comprende modelli con configurazioni a 3 o 4 poli e con protezioni integrate per un funzionamento sicuro e affidabile in ogni applicazione elettrica. --- Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti, senza menzionare codici interni o dettagli non pertinenti, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 3200 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

743 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 4 poli 3200A EKIP DIP LI per distribuzione elettrica