› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 3200A E3N/MS per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058978R1
Cod. Produttore 1SDA058978R1
Cod. EAN 8015644613372

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità RoHS: Sì
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare E3N/MS a 4 poli con capacità di interruzione di 3200 A, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura un controllo efficiente e una gestione ottimale dell’energia. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Prodotto conforme agli standard di qualità ABB, sinonimo di innovazione e durata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E3N/MS 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare 4 poli 3200A E3N/MS per impianti elettrici industriali