› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 250A Tmax XT4S industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068179R1
Cod. Produttore 1SDA068179R1
Cod. EAN 8015644020767

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore 4 poli fisso
  • Corrente nominale: 250 A
  • Connessione: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso a 4 poli, parte interruttiva XT4S 250, progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 690V AC e 500V DC. Dotato di collegamento a bullone e terminali ES, garantisce una connessione sicura e affidabile. La costruzione fissa ne consente l’installazione stabile in quadri elettrici. Il dispositivo supporta correnti nominali fino a 250A con capacità di interruzione elevate, adatte a proteggere circuiti principali. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questa versione. Le dimensioni e i terminali sono conformi agli standard IEC, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate per garantire sicurezza e conformità alle normative. Il design compatto e robusto è ideale per impianti industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e sicuro della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 250A Tmax XT4S industriale