› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 250A Tmax XT4L installazione civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068181R1
Cod. Produttore 1SDA068181R1
Cod. EAN 8015644020781

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo: Interruttore 4 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/UE
  • RoHS: Conforme 2011/65/UE e 2015/863/UE
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a 4 poli, parte interruttiva della serie SACE Tmax XT, modello XT4L 250. Progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 690V AC e 500V DC, garantisce una protezione affidabile e sicura dei circuiti. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. È caratterizzato da una costruzione compatta e robusta, adatta a installazioni fisse, con terminali ES per una connessione versatile e sicura. L'interruttore supporta correnti nominali fino a 250A e offre un elevato potere di interruzione, con valori di Icu fino a 65 kA in AC a 230V. Le dimensioni e i terminali sono progettati per accogliere cavi o barre isolate, garantendo facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 250A Tmax XT4L installazione civile industriale