› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 250A protezione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068178R1
Cod. Produttore 1SDA068178R1
Cod. EAN 8015644020750

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo: Interruttore parte
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT4N 250, parte interruttiva a 4 poli con funzione di sezionamento (4P F F). Progettato per applicazioni fino a 690V AC e 500V DC, garantisce una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici principali grazie al collegamento a bullone. L'apparecchio è costruito per installazione fissa da incasso, con terminali ES adatti a varie sezioni di cavi e barre, e dimensioni compatte che ne facilitano l'inserimento in quadri elettrici. È dotato di componenti robusti e di un meccanismo di manovra intuitivo con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED. La struttura è realizzata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando elevata capacità di interruzione (Icu fino a 65 kA a 230V) e conformità alle normative IEC. Ideale per impianti elettrici industriali e commerciali, assicura affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 250A protezione elettrica industriale